Frico - VARMEVIFTE PNF3023 PANTHER FC 30KW 230V3~ - 334035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 30000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 230 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 2250...2800 m³/h
Bredde - 478 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410545579
Elnummer
4900307
Leverandørens varenummer
334035
Typebeskrivelse
PNF3023
Effekt:
30000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 230 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
2250...2800 m³/h
Bredde:
478 mm
Høyde:
576 mm
Motoreffekt:
150 W
Dybde:
545 mm
Effektiv varmluftsvifte for energioptimalisert komfort
Panther FC 20-30 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker og møterom. Sammen med styringssystemet FC kan varmluftsviften gi helautomatisk romvarme med mulighet for tilpasning til hvert unike bruksområde.
Varmluftsviften Panther FC er klargjort for ditt valg av FC-styringssystem og må også fullføres med det. Med FC kan du optimalisere energibesparelser og komfort med minimal innsats.
Med en allsidig veggkonsoll som gjør det mulig å rette luftmengden dit den trengs, nedover og til siden.
Panther FC 20-30 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker og møterom. Sammen med styringssystemet FC kan varmluftsviften gi helautomatisk romvarme med mulighet for tilpasning til hvert unike bruksområde.
Varmluftsviften Panther FC er klargjort for ditt valg av FC-styringssystem og må også fullføres med det. Med FC kan du optimalisere energibesparelser og komfort med minimal innsats.
Med en allsidig veggkonsoll som gjør det mulig å rette luftmengden dit den trengs, nedover og til siden.