Frico - VARMEVIFTE SE12 12KW 230/400V - 3141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...12 kW
Luftvolum - 1300 m³/h
Effektforbruk - 12 kW
Antall effekttrinn - 2
Tilkoblingsspenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410010213
Elnummer
4930612
Leverandørens varenummer
3141
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter stasjonære
Varmeeffekt:
0...12 kW
Luftvolum:
1300 m³/h
Effektforbruk:
12 kW
Antall effekttrinn:
2
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med hjul:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Panther er en serie stillegående og effektive varmevifter for stasjonært bruk. For oppvarming, tørking og ventilasjon av f. eks verksteder, sportshaller, butikker, samlingsloka- ler og tørkerom. På manøverpanelen (tilbehør) kan ønsket effekt/ vifteturtall stilles inn. Fleksibelt veggfeste gjør det mulig å lede luftstrømmen. Termostatet kan reguleres fra 5*35°C. Korrosjonsbeskyttet hus i hvitlakkert stålplate.


