Utgått

Frico - VARMEVIFTE SE15 15KW 230/400V - 3142

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 0...15 kW

  • Luftvolum - 1300 m³/h

  • Effektforbruk - 15 kW

  • Antall effekttrinn - 2

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410010220

Elnummer

4930617

Leverandørens varenummer

3142

Typebeskrivelse

Varmluftsvifter stasjonære

Varmeeffekt:

0...15 kW

Luftvolum:

1300 m³/h

Effektforbruk:

15 kW

Antall effekttrinn:

2

Tilkoblingsspenning:

400 V

Overopphetingsvern:

Ja

Med hjul:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Panther er en serie stillegående og effektive varmevifter for stasjonært bruk. For oppvarming, tørking og ventilasjon av f. eks verksteder, sportshaller, butikker, samlingsloka- ler og tørkerom. På manøverpanelen (tilbehør) kan ønsket effekt/ vifteturtall stilles inn. Fleksibelt veggfeste gjør det mulig å lede luftstrømmen. Termostatet kan reguleres fra 5*35°C. Korrosjonsbeskyttet hus i hvitlakkert stålplate.