Frico - Varmevifte Tiger P15323 15 KW 230V3F - 3090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 7,5...15 kW
Luftvolum - 1120 m³/h
Effektforbruk - 15 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410009842
Elnummer
4930256
Leverandørens varenummer
3090
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter transportable
Varmeeffekt:
7,5...15 kW
Luftvolum:
1120 m³/h
Effektforbruk:
15 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei


