Frico - VARMEVIFTE TIGER P203 20KW 400V3~ - 3123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 10...20 kW
Luftvolum - 2600 m³/h
Effektforbruk - 20 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410009156
Elnummer
4930728
Leverandørens varenummer
3123
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter transportable
Varmeeffekt:
10...20 kW
Luftvolum:
2600 m³/h
Effektforbruk:
20 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei


