Frico - Varmevifte Tiger P21 2kW 230V~ - 3082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 2...2 kW
Luftvolum - 280 m³/h
Effektforbruk - 2 kW
Antall effekttrinn - 1
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410208214
Elnummer
4930265
Leverandørens varenummer
3082
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter transportable
Varmeeffekt:
2...2 kW
Luftvolum:
280 m³/h
Effektforbruk:
2 kW
Antall effekttrinn:
1
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Diameter fraluft:
250 mm
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
290 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
390 mm


