Frico - Varmevifte Tiger P31 3KW 230V 1F - 3083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 2...3 kW
Luftvolum - 280 m³/h
Effektforbruk - 3 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410208221
Elnummer
4930266
Leverandørens varenummer
3083
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter transportable
Varmeeffekt:
2...3 kW
Luftvolum:
280 m³/h
Effektforbruk:
3 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Diameter fraluft:
250 mm
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
290 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
390 mm


