Friedland by Honeywell - BOKS FOR RINGEKLOKKE 56-66 GIR KLOKKER IP44 - 56-66

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Boksens monteringsmåte - Bakvegg

  • Enhetstype - Andre

  • Antall HDMI-utganger - Andre

  • Strekkavlastning mulig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5004100890207

Elnummer

6215397

Leverandørens varenummer

56-66

Typebeskrivelse

6215397

Antall enheter:

1

Boksens monteringsmåte:

Bakvegg

Enhetstype:

Andre

Antall HDMI-utganger:

Andre

Strekkavlastning mulig:

nei

Med tilkoblingsplass:

Ja

Materiale:

Plast

Værfast bakboks MASTERBELL, IP44. 168 x 102 x 48mm; 140g