Friedland by Honeywell - D3230 RINGEKLOKKE BIG BEN M/TR FRIEDLAND - D3230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 80 dB
Strømtype - AC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5004100214171
Elnummer
6211273
Leverandørens varenummer
D3230
Typebeskrivelse
6211273
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
80 dB
Strømtype:
AC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innebygd batteri:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Mekanisk dørklokke (kablet) med innebygget transformator: Signal med en eller to lydsignaler; Innebygget transformator 230/8V, 0,8 A; Ca. 80 dB(A)


