Friedland by Honeywell - D792 RINGEKLOKKE UNDERDOME FRIEDLAND - D792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Svart
Lydstyrke - 85 dB
Strømtype - AC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100310125
Elnummer
6213212
Leverandørens varenummer
D792
Typebeskrivelse
6213212
Kapslingsfarge:
Svart
Lydstyrke:
85 dB
Strømtype:
AC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innebygd batteri:
nei
Sort skål. 8-10VAC, 85db. 73mm dia.


