Friedland by Honeywell - FR.LAND 66-12SP MASTERBELL 12-24VDC/4W, 91-94DB - 66-12SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 154 mm
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Hurtigslag
Lydstyrke - 94 dB
Nominell spenning - 12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterbell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100811301
Elnummer
6215342
Leverandørens varenummer
66-12SP
Typebeskrivelse
6215342
Diameter på klokkeskall:
154 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Hurtigslag
Lydstyrke:
94 dB
Nominell spenning:
12 V
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
0,09 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Industriklokke, grå. 12-24VDC/4W, 91-94db, IP34.


