Friedland by Honeywell - FR.LAND D103 GALA WHITE GONG,1 TONE,8-12VAC - S103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC
Lydstyrke - 75 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5004100216168
Elnummer
6211218
Leverandørens varenummer
S103
Typebeskrivelse
6211218
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
75 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Klokken bruker 8-12VAC strømforsyning. Hvit farge. Ding-Dong tone. 1 inngang. 75db.