Friedland by Honeywell - FR.LAND D534 LIGHTSPOT SORT PLAST, D70 PÆRE - D534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Med belysning - Ja
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100410184
Elnummer
6240141
Leverandørens varenummer
D534
Typebeskrivelse
6240141
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
Ja
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Svart
Innbyggingsdybde:
24 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
26 mm
Høyde:
24 mm
Diameter:
0 mm
Ringe trykknapper - Sort kunststoff med lys i knapp for påveggs montering. 60mm x 26mm x 24mm.