Friedland by Honeywell - FR.LAND D630 LUNA KROM - D630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med ledning og plugg - nei
Farge - Grå
Farge på knapp - Hvit
Høyde - 60 mm
Bredde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100415417
Elnummer
6240137
Leverandørens varenummer
D630
Typebeskrivelse
6240137
Med ledning og plugg:
nei
Farge:
Grå
Farge på knapp:
Hvit
Høyde:
60 mm
Bredde:
26 mm
Dybde:
22 mm
Ringe trykknapper