Friedland by Honeywell - FR.LAND D844 SEATTLE EL.GONG,25 MEL,8VAC - D844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Andre
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 75 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5004100217493
Elnummer
6206126
Leverandørens varenummer
D844
Typebeskrivelse
6206126
Kapslingsfarge:
Andre
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
75 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning:
8...8 V
Innebygd batteri:
Ja
Strømforbruk:
1...1 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Moderne design og kompakt format;
25 ulike melodier;
Justerbart volum opptil 75 dB(A);
Kan drives med transformator (8V) eller batterier (3x LR6 AA);
Paralellkobling er ikke mulig;
Melodier:
Home sweet home, Waltzing Matilda, William Tell Overture, Long Long Ago, American Patrol, Amazing Grace, Battle Hymn of the Republic, Swanee River, Toreadors Song, Oh Susannah, De Camptown Races, Frere Jacques, O%u2018solo Mio, Did you ever see a Lassie, Oh my darling, Dixie Land, Santa Lucia, Home on the range, America the beautiful, The Yellow Rose of Texas, Three Blind Mice, Laura Lee, Silver Threads Among the Gold, My Wild Irish Rose, She%u2018ll be coming round the mountain
25 ulike melodier;
Justerbart volum opptil 75 dB(A);
Kan drives med transformator (8V) eller batterier (3x LR6 AA);
Paralellkobling er ikke mulig;
Melodier:
Home sweet home, Waltzing Matilda, William Tell Overture, Long Long Ago, American Patrol, Amazing Grace, Battle Hymn of the Republic, Swanee River, Toreadors Song, Oh Susannah, De Camptown Races, Frere Jacques, O%u2018solo Mio, Did you ever see a Lassie, Oh my darling, Dixie Land, Santa Lucia, Home on the range, America the beautiful, The Yellow Rose of Texas, Three Blind Mice, Laura Lee, Silver Threads Among the Gold, My Wild Irish Rose, She%u2018ll be coming round the mountain


