Friedland by Honeywell - FR.LAND D94/2 NAVNESKILT RUSTFRI STÅL RINGEKNAPP PÅVEGG - D94-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - Ja
Med belysning - nei
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Innfelt
Innbyggingsdybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100422323
Elnummer
6206310
Leverandørens varenummer
D94-2
Typebeskrivelse
6206310
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Innfelt
Innbyggingsdybde:
15 mm