Friedland by Honeywell - FR.LAND E3548 TRAFO 8V/1A PASSER I VEGGBOKS - E3548

KopierKopier
Friedland by Honeywell - FR.LAND E3548 TRAFO 8V/1A PASSER I VEGGBOKS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 220 V

  • Sekundærspenning 1 - 4 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A

  • Maks utgangsstrøm - 1 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4004536041137

Elnummer

6206158

Leverandørens varenummer

E3548

Typebeskrivelse

6206158

Primærspenning:

220 V

Sekundærspenning 1:

4 V

Sekundærstrømstyrke 1:

1 A

Maks utgangsstrøm:

1 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Sekundærspenning 2:

8 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Sekundærstrømstyrke 2:

1 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0,63 A

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Lengde:

101 mm

Bredde:

101 mm

Høyde:

14 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

nei

Primær: 230VAC. Sekundær: 8VAC/1A. Veggboks montasje. 101mm x 101mm x 43mm.