Friedland by Honeywell - FR.LAND E3554N TRAFO 8V/2A DIN SKINNEMONTASJE - E3554N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Maks utgangsstrøm - 2 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100612151
Elnummer
6206160
Leverandørens varenummer
E3554N
Typebeskrivelse
6206160
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
2 A
Maks utgangsstrøm:
2 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
16 W
Maks effekttap:
16 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
93 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
60 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei


