Friedland by Honeywell - Honey/Friedland H2622-5 Mini 230 V AC, grey, 88dB, IP43, - 6220177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 1
Kapslingsfarge - Grå
Lydstyrke - 92 dB
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100968371
Elnummer
6220177
Leverandørens varenummer
6220177
Typebeskrivelse
6220177
Antall toner:
1
Kapslingsfarge:
Grå
Lydstyrke:
92 dB
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Strømforbruk:
0,1 A
Med kontakt:
nei
Horn elektrisk H2622-5
Spenning 230vAc
Lydnivå 88dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C
Spenning 230vAc
Lydnivå 88dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C