Friedland by Honeywell - INDUSTRIKLOKKE 66-24SP 6 24DC FRIEDLAND GRÅ IP34 - 66-24SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 154 mm
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Andre
Lydstyrke - 91 dB
Nominell spenning - 24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Masterbell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100810847
Elnummer
6215345
Leverandørens varenummer
66-24SP
Typebeskrivelse
6215345
Diameter på klokkeskall:
154 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Andre
Lydstyrke:
91 dB
Nominell spenning:
24 V
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
0,05 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Alarmringeklokke (likespenning / DC): 24 (42) Vdc 0.05 (0.07)A 190ohm, Farge grå; 91(94) dB(A); 1.7kg