Friedland by Honeywell - RINGEKNAPP D723 PUSHLITE FRIEDLAND - D723

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Med navneskilt - Ja

  • Med belysning - Ja

  • Materiale - Plast

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5004100411488

Elnummer

6240151

Leverandørens varenummer

D723

Typebeskrivelse

6240151

Form:

Rektangulær

Med navneskilt:

Ja

Med belysning:

Ja

Materiale:

Plast

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Svart

Trådløs:

nei

Lengde:

60 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

19 mm

Diameter:

0 mm

Trykknapp med B1204N belysning; Beskyttelsesklasse IP40; Med lys (kun ved bruk av transformator (8-12 V)