Friedland by Honeywell - RINGEKNAPP MESS.D664 MEDALLION FRIEDLAND - D664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Med navneskilt - nei
Materiale - Messing
Monteringsmetode - Påvegg
Med belysning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100411907
Elnummer
6240144
Leverandørens varenummer
D664
Typebeskrivelse
6240144
Form:
Rund
Med navneskilt:
nei
Materiale:
Messing
Monteringsmetode:
Påvegg
Med belysning:
Ja
Høyde:
25 mm
Diameter:
70 mm