Friedland by Honeywell - RINGETRAFO 765(766)12V 1A FRIEDLAND - D765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 240 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A
Maks utgangsstrøm - 1 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100612120
Elnummer
6243117
Leverandørens varenummer
D765
Typebeskrivelse
6243117
Primærspenning:
240 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1 A
Maks utgangsstrøm:
1 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
12 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
93 mm
Bredde:
34 mm
Høyde:
60 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei