FTG - Avgr.kl. 3P 3x35q, grå - KS353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 100 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841999595
Elnummer
1204226
Leverandørens varenummer
KS353
Typebeskrivelse
K00 KS353
Antall poler:
3
Nominell strøm:
100 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
6
Antall utganger:
6
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Høyde:
39,3 mm
Bredde:
72,9 mm
Dybde:
48,6 mm
Avgr.kl. 3P 3x35q, grå