FTG - Avgr.kl. 4P 4x35q 3/N. Tiltrekningskraft 3 Nm. - KS354N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 100 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841999571
Elnummer
1204227
Leverandørens varenummer
KS354N
Typebeskrivelse
K00 KS354N
Antall poler:
4
Nominell strøm:
100 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
8
Antall utganger:
8
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Høyde:
39,3 mm
Bredde:
95,7 mm
Dybde:
48,6 mm
Klemmen er berøringssikker og helt lukket. Takket være en universell hurtigutløser kan terminalen monteres horisontalt og vertikalt på DIN-monteringsskinner.
Kan brukes for en maksimal spenning på 400 V i henhold til IEC. Klemmene er laget av materialet blank messing og lederne kobles med en maks tiltrekningsmoment på 3 Nm.