FTG - Avgreningsklemme 1 Pol, 160A, 1 x 70mm2 + 6 x 16mm2 - 38032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 35 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 16...185 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841599788
Elnummer
1204122
Leverandørens varenummer
38032
Typebeskrivelse
K00 AUX38032
Høyde:
50 mm
Bredde:
35 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
16...185 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
35...240 mm²
Dybde:
92 mm
Avgreningsklemme 1 Pol,
Tilkobling 160A, 1 x 70 + 6 x 16q
Tilkobling 160A, 1 x 70 + 6 x 16q