FTG - Avgreningsklemme 1 Pol, 160A, 1 x 70mm2 + 6 x 16mm2 - 38403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 44,5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 50...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841986816
Elnummer
1204133
Leverandørens varenummer
38403
Typebeskrivelse
K00 AUX38403
Høyde:
50 mm
Bredde:
44,5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
50...50 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...70 mm²
Dybde:
103 mm
Avgreningsklemme 1 Pol, 400A. Tilkobling 1 x 95-240mm² + 6 x 6-50mm², Cu. Farge: Grå


