FTG - Avgreningsklemme 1 Pol, 400A, 2 x 35mm2 + 5 x 16mm2 + 4 x 10mm2 - 38019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 49 mm
Bredde - 44,5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841599818
Elnummer
1204124
Leverandørens varenummer
38019
Typebeskrivelse
K00 AUX38019
Høyde:
49 mm
Bredde:
44,5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...50 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...70 mm²
Dybde:
95 mm
Avgreningsklemme 1 Pol, 400A
Tilkobling : 2 x 35 + 5 x 16 + 4 x 10mm2
Farge : Grå
Tilkobling : 2 x 35 + 5 x 16 + 4 x 10mm2
Farge : Grå