FTG - Avgreningsklemme 1 Pol, N, 175A, 1x70 + 10 x 16q - 38074N

KopierKopier
FTG - Avgreningsklemme 1 Pol, N, 175A, 1x70 + 10 x 16q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 51 mm

  • Bredde - 36 mm

  • Maks merkestrøm - 175 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841694544

Elnummer

1204119

Leverandørens varenummer

38074N

Typebeskrivelse

K00 AUX38074N

Høyde:

51 mm

Bredde:

36 mm

Maks merkestrøm:

175 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...95 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...120 mm²

Dybde:

91 mm

Avgreningsklemme 1 Pol, N, 175A,
Tilkobling 1x70mm2 + 10 x 16mm2
Farge Blå