FTG - Avgreningsklemme 400A 70-185q+2x50-120q - 38404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 44,5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 6...185 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841986724
Elnummer
1204134
Leverandørens varenummer
38404
Typebeskrivelse
K00 AUX38404
Høyde:
50 mm
Bredde:
44,5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
6...185 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
10...240 mm²
Dybde:
103 mm
Avgreningsklemme 400A 70-185mm²+2x50-120mm²