FTG - BØYLEKLEMME 185Q 12X5MM - BKS18505

KopierKopier
FTG - BØYLEKLEMME 185Q 12X5MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...5 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 185 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 500 A

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841931915

Elnummer

1218193

Leverandørens varenummer

BKS18505

Typebeskrivelse

K00 BKS18505

Samleskinnetykkelse:

5...5 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

185 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

500 A

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Bøyleklemme for 5mm kobberskinnne, 500A, Kabel 16-185 mm2