FTG - Bøyleklemme 185q 12x5mm Al/Cu - BKNA18505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 500 A
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841002646
Elnummer
1204182
Leverandørens varenummer
BKNA18505
Typebeskrivelse
K00 BKNA18505
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
500 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


