FTG - Bøyleklemme 70Q 12X10mm - BKS7010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841931847
Elnummer
1218197
Leverandørens varenummer
BKS7010
Typebeskrivelse
K00 BKS7010
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja