FTG - BLINDPLATE 12M HVIT - BA220W

KopierKopier
FTG - BLINDPLATE 12M HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Høyde - 51 mm

  • RAL-nummer - 9003

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841995412

Elnummer

1604708

Leverandørens varenummer

BA220W

Typebeskrivelse

1604708

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Høyde:

51 mm

RAL-nummer:

9003

Blindplate 12 Moduler Hvit