FTG - Bøyleklemme 16q 12X5mm - BKS1605

KopierKopier
FTG - Bøyleklemme 16q 12X5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...5 mm

  • Samleskinnebredde - 10...30 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 180 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841931939

Elnummer

1218188

Leverandørens varenummer

BKS1605

Typebeskrivelse

K00 BKS1605

Samleskinnetykkelse:

5...5 mm

Samleskinnebredde:

10...30 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

180 A

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Bøyleklemme for 5mm kobberskinnne, 180A, Kabel 1,5 - 16 mm2