FTG - BØYLEKLEMME 185Q 12X10MM - BKS18510

KopierKopier
FTG - BØYLEKLEMME 185Q 12X10MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 185 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 500 A

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841931908

Elnummer

1218199

Leverandørens varenummer

BKS18510

Typebeskrivelse

K00 BKS18510

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

185 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

500 A

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Bøyleklemme for 10mm kobberskinnne, 500A, Kabel 16-185 mm2