FTG - Bøyleklemme 185q 12x10mm Al/Cu - BKNA18510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 500 A
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841002684
Elnummer
1204198
Leverandørens varenummer
BKNA18510
Typebeskrivelse
K00 BKNA18510
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
500 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


