FTG - Bøyleklemme 35q 12X5mm - BKS3505

KopierKopier
FTG - Bøyleklemme 35q 12X5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...5 mm

  • Samleskinnebredde - 10...30 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 35 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 270 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841931892

Elnummer

1218189

Leverandørens varenummer

BKS3505

Typebeskrivelse

K00 BKS3505

Samleskinnetykkelse:

5...5 mm

Samleskinnebredde:

10...30 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

35 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

270 A

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Bøyleklemme for 5mm kobberskinnne, 270A, Kabel 1,5 - 35 mm2