FTG - Distribusjonsblokk 160A,AL/CU - 2810038132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662006842
Elnummer
1221802
Leverandørens varenummer
2810038132
Typebeskrivelse
Distribusjonsblokker
Driftspenning: 1000Vac/1500Vdc
Maks belastning: 160A/125A (CU/AL)
Farge: Grå
Materiale: Messing fortinnet
Tilkoblinger:
Innganger:
Kobberskinner opp til: 16x5mm
Med endehylse: 1x 10-50mm²
Uten endehylse: 1x 10-70mm²
Utganger:
Med endehylse: 6x 2,5-16mm²
Uten endehylse: 6x 2,5-25mm²
Mål: 95,5x44,5x49mm
Maks belastning: 160A/125A (CU/AL)
Farge: Grå
Materiale: Messing fortinnet
Tilkoblinger:
Innganger:
Kobberskinner opp til: 16x5mm
Med endehylse: 1x 10-50mm²
Uten endehylse: 1x 10-70mm²
Utganger:
Med endehylse: 6x 2,5-16mm²
Uten endehylse: 6x 2,5-25mm²
Mål: 95,5x44,5x49mm