FTG - Distribusjonsblokk 250A, CU/CU - 2810038020

KopierKopier
FTG - Distribusjonsblokk 250A, CU/CU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070662010498

Elnummer

1224530

Leverandørens varenummer

2810038020

Typebeskrivelse

Distribusjonsblokker

Driftspenning: 1000Vac/1500Vdc

Maks belastning: 250A

Farge: Grå

Materiale: Messing



Tilkoblinger:


Innganger:

Med endehylse: 1x 35-95mm²

Uten endehylse: 1x 35-120mm²



Utganger:

Med endehylse: 2x 2,5-25mm², 5x 2,5-16mm², 4x 2,5-10mm²

Uten endehylse: 2x 2,5-35mm², 5x 2,5-16mm², 4x 4,5-10mm²



Mål: 95,5x44,5x49mm