FTG - Distribusjonsblokk 400A, CU/CU - 2810038019

KopierKopier
FTG - Distribusjonsblokk 400A, CU/CU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070662010481

Elnummer

1224529

Leverandørens varenummer

2810038019

Typebeskrivelse

Distribusjonsblokker

Driftspenning: 1000Vac/1500Vdc

Maks belastning: 400A

Farge: Grå

Materiale: Messing



Tilkoblinger:


Innganger

Med endehylse: 1x 95-150mm²

Uten endehylse: 1x 95-185mm²



Utganger:

Med endehylse: 2x 2,5-25mm², 5x 2,5-16mm², 4x 2,5-10mm²

Uten endehylse: 2x 2,5-35mm², 5x 2,5-16mm², 4x 2,5-10mm²



Mål: 95,5x44,5x49mm