FTG - Distribusjonsblokk 80A,AL/CU - 2810038149

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662006828
Elnummer
1221800
Leverandørens varenummer
2810038149
Typebeskrivelse
Distribusjonsblokker
Innganger: 3 x 2,5 - 16 mm2, tiltrekking:1.5 N.m- 3 N.m Utganger: 4 x 2,5 - 6 mm2, tiltrekking:0.8 N.m- 1.5 N.m Mål: Høyde 47 mm Lengde 66 mm Vekt 63 g Bredde 27 mm