FTG - Distribusjonsblokk 80A, CU/CU - 2810038049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662010528
Elnummer
1224533
Leverandørens varenummer
2810038049
Typebeskrivelse
Distribusjonsblokker
Farge:
Grå
Driftspenning: 1000Vac/1500Vdc
Maks belastning: 80A
Farge: Grå
Materiale: Messing
Tilkoblinger:
Innganger
Med endehylse: 2x 2,5-16mm²
Uten endehylse: 2x 2,5-25mm²
Utganger
Med endehylse: 4x 2,5-6mm², 2x 2,5-16mm²
Uten endehylse: 4x 2,5-6mm², 2x 2,5-25mm²
Mål: 66x27x47mm
Maks belastning: 80A
Farge: Grå
Materiale: Messing
Tilkoblinger:
Innganger
Med endehylse: 2x 2,5-16mm²
Uten endehylse: 2x 2,5-25mm²
Utganger
Med endehylse: 4x 2,5-6mm², 2x 2,5-16mm²
Uten endehylse: 4x 2,5-6mm², 2x 2,5-25mm²
Mål: 66x27x47mm