FTG - JORDSKINNE 12x10q DIN - 870 S/12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²
Merkestrøm In - 63 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841501705
Elnummer
1204161
Leverandørens varenummer
870 S/12
Typebeskrivelse
K00 0870S-12
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...16 mm²
Merkestrøm In:
63 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Merkespenning:
690 V
Antall klemmer pr. pol:
12
Materiale i isolasjonskropp:
Uten
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn
Gjennomsiktig:
nei