Utgått

FTG - Klemme 400A 4x35-300q blå/grå - 38063N

KopierKopier
FTG - Klemme 400A 4x35-300q blå/grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell strøm - 400 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799004206

Elnummer

1204132

Leverandørens varenummer

38063N

Typebeskrivelse

1204132

Antall poler:

4

Nominell strøm:

400 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

4

Antall utganger:

4

Høyde:

81 mm

Bredde:

72 mm

Dybde:

145 mm

Klemme 400A, 4x35-300mm² blå/grå