Utgått

FTG - Klemme 400A(800A)4x35-300q GRÅ - 38063

KopierKopier
FTG - Klemme 400A(800A)4x35-300q GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80,5 mm

  • Bredde - 72 mm

  • Maks merkestrøm - 800 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841689915

Elnummer

1204131

Leverandørens varenummer

38063

Typebeskrivelse

K00 AUX38063

Høyde:

80,5 mm

Bredde:

72 mm

Maks merkestrøm:

800 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...35 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...35 mm²

Dybde:

145 mm

Klemme 400A(800A)4x35-300mm² grå