FTG - Klemme 95q Al/Cu isol. M8 - 0806-040ND

KopierKopier
FTG - Klemme 95q Al/Cu isol. M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...95 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 25...95 mm²

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Tilkoblingstype 1 - Bolttilkobling

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841996679

Elnummer

1204159

Leverandørens varenummer

0806-040ND

Typebeskrivelse

K00 0806-040

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

25...95 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...95 mm²

Merkestrøm In:

250 A

Tilkoblingstype 1:

Bolttilkobling

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

Direktemontering

Borehull, senteravstand:

8,5 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

25...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...95 mm²

Merkespenning:

690 V

Tilkoblingstype 2:

Klammerforbindelse

Antall klemmer pr. pol:

1

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Farge:

Grå

Klemme 95mm² Al/Cu isolert