FTG - Klemme IP30 50q Al/Cu 3P - SKS0663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 690 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003230
Elnummer
1204165
Leverandørens varenummer
SKS0663
Typebeskrivelse
1204165
Antall poler:
3
Nominell strøm:
690 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
3
Antall utganger:
3
Antall ledninger (tråder):
Ja
Høyde:
31 mm
Bredde:
177 mm
Dybde:
35 mm
Terminalklemme for aluminium og kobberledere.
Vennligst ta hensyn til felles retningslinjer for håndtering når du kobler til aluminiumsledere. Rens og børst kontaktflatene og smør dem inn med passende fett. Som forholdsregel bør koblingen etterstrammes etter 6-8 uker.
Varmebestandig : 130°C
CTI-verdi for isolering: 600V
Flammebestandig: 960°C/1,0mm
Maks elektrisk belastning: 690V AC/1000V DC/160A
Vennligst ta hensyn til felles retningslinjer for håndtering når du kobler til aluminiumsledere. Rens og børst kontaktflatene og smør dem inn med passende fett. Som forholdsregel bør koblingen etterstrammes etter 6-8 uker.
Varmebestandig : 130°C
CTI-verdi for isolering: 600V
Flammebestandig: 960°C/1,0mm
Maks elektrisk belastning: 690V AC/1000V DC/160A


