FTG - Koblingsklemme 2x95mm2 Al/Cu G/G - KVIAC12095YG

KopierKopier
FTG - Koblingsklemme 2x95mm2 Al/Cu G/G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...95 mm²

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Merkespenning - 1000 V

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841987219

Elnummer

1204118

Leverandørens varenummer

KVIAC12095YG

Typebeskrivelse

K00 KVIAC12095YG

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

6...95 mm²

Merkestrøm In:

250 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

6...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...95 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

6...95 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Tilkoblingsposisjon:

Sidelengs

Antall klemmer pr. pol:

4

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde/nettmåling:

41,8 mm

Vertikalt mål for monteringsplatens utside:

84 mm

Paralellt mål for monteringsplatens utside:

51 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Med integrert gjennomføringsflens:

nei

Koblingsklemme 2x95mm² Al/Cu gul/grønn for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne. Tilkoblingstverrsnitt fra 6mm² til 95mm². Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.