FTG - Koblingsklemme 3 x 50 Al/Cu Blå - KVIAC13050B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...50 mm²
Merkestrøm In - 160 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4018841009409
Elnummer
1204229
Leverandørens varenummer
KVIAC13050B
Typebeskrivelse
1204229
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...50 mm²
Merkestrøm In:
160 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Tilkoblingsposisjon:
Sidelengs
Antall klemmer pr. pol:
6
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Blå
Med integrert gjennomføringsflens:
nei


